カテゴリ

  • バッテリー・電装(5)
    • 車用シングルコード(3)
    • 自動車用ダブルコード(1)
絞り込み
太さ(sq)
  • 0.3(2)
  • 0.5(1)
  • 0.75(4)
  • 1.25(4)
  • 2(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(3)
ケーブル長(m)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(2)
  • 100以上(1)
芯数(C)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 20(1)
  • 26(1)
  • 30(3)
  • 50(1)
ブランド
  • モノタロウ
  • 清和工業(3)
  • 矢崎総業(5)
  • エーモン(3)
  • 三ツ星(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • K-CON(キタコ)(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • 信和自動車工業(1)
  • エスコ(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • サンワサプライ(2)
  • SONY(2)
  • TDK(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • ALPINE(2)
  • オーム電機(1)
  • TRUSCO(1)
  • フジ矢(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「av線」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(355件のレビュー)
899税込989
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
配線コード 100m巻 モノタロウ配線コード 100m巻モノタロウ(68件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(100m)
当日出荷
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70
配線コード 5m巻 モノタロウ配線コード 5m巻モノタロウ(121件のレビュー)
199税込219
1巻(5m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)5電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70
ダブルコード 30m巻 モノタロウダブルコード 30m巻モノタロウ(183件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(30m)
当日出荷
電圧DC12V/24Vタイプダブル長さ(m)30許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バッテリー連結ケーブル モノタロウバッテリー連結ケーブルモノタロウ(50件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。 ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。 43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。
用途バッテリー端子の連結適合ポール径(Φmm)大ポール(D端子)材質ターミナル:鉛、ボルト・ナット:ユニクロメッキ
関連キーワード
dv線特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dv線
  • avs