カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 日本モレックス(molex)(69)
  • オーナンバ(10)
  • ノーブランド(6)
  • 協和ハーモネット(5)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • ミリオン(共和)(2)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(2)
  • アズワン(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • 三ツ星(1)
  • 品川電線(1)
  • 阪神電線(1)
  • 東日京三電線(1)
  • AMPHENOL(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • RS PRO(1)
  • 三沢電線(1)
  • 平河ヒューテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg16 ul1015」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007 モノタロウビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007モノタロウ(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。全長(m)100導体外径(Φmm)0.95定格電圧(V)300許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18絶縁体外径(mm)1.8定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(355件のレビュー)
899税込989
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)