カテゴリ

  • バッテリー・電装(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 大栄電線工業(76)
  • 日本モレックス(molex)(32)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(21)
  • サトーパーツ(17)
  • StarTech.com(13)
  • azbil(旧:山武)(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • 倉茂電工(11)
  • RS PRO(9)
  • タツタ電線(8)
  • 大電(8)
  • BELDEN(7)
  • 東京電線工業(6)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • 坂詰製作所(4)
  • カナレ電気(4)
  • 阪神電線(4)
  • 協和ハーモネット(4)
  • SWITCHCRAFT(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg20 100m」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱ビニル絶縁電線 UL1007 モノタロウ

    耐熱ビニル絶縁電線 UL1007

    モノタロウ(9件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻(100m)
    当日出荷
    UL規格認定品です。
    用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。定格電圧(V)300全長(m)100許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18導体外径(Φmm)0.95絶縁体外径(mm)1.8定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
  • 配線コード 100m巻 モノタロウ

    配線コード 100m巻

    モノタロウ(68件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻(100m)
    当日出荷
    徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)100線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • 配線コード 30m巻 モノタロウ

    配線コード 30m巻

    モノタロウ(360件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻(30m)
    当日出荷
    自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用