カテゴリ
- 電気材料(2)
- バッテリー・電装(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- RS PRO(111)
- 大栄電線工業(70)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(68)
- JST(日本圧着端子製造)(57)
- 日本モレックス(molex)(42)
- ニチフ(39)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(31)
- 東京電線工業(30)
- SICK(16)
- ALPHA(15)
- HIROSE(ヒロセ電機)(12)
- ワイドミュラー(12)
- BULGIN(12)
- Alpha Wire(12)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(11)
- サトーパーツ(10)
- EBM PAPST(10)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- ブランドをもっと見る
「awg22 ul」の検索結果

耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻(100m)当日出荷UL規格認定品です。用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。全長(m)100導体外径(Φmm)0.95定格電圧(V)300許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18絶縁体外径(mm)1.8定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
配線コード 30m巻
(359件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
配線コード 100m巻
(68件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(100m)当日出荷徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
圧着端子 棒形 絶縁被覆付
(13件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1箱(100個)当日出荷寸法W(mm)1.9幅(mm)1.9種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形難燃性UL94V0材質(スリーブ)塩化ビニール材質(端子)銅特性難燃