カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ALPHA(25)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(7)
- JST(日本圧着端子製造)(9)
- Kordz(8)
- LINDY(12)
- RS PRO(6)
- StarTech.com(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- サンワサプライ(11)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3)
- ワイドミュラー(8)
- 共立電子産業(4)
- 協和ハーモネット(7)
- 大栄電線工業(10)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- 日本モレックス(molex)(5)
- 沖電線(2)
- 阪神電線(6)
- ブランドをもっと見る
「awg30 ul」の検索結果
特価

耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻(100m)当日出荷UL規格認定品です。用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。定格電圧(V)300全長(m)100許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18導体外径(Φmm)0.95絶縁体外径(mm)1.8UL規格UL1007定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000