カテゴリ
- バッテリー・電装(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 協和ハーモネット(7)
- ALPHA(5)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- RS PRO(2)
- 三沢電線(2)
- アズワン(1)
- SMC(1)
- サンハヤト(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- 品川電線(1)
- 阪神電線(1)
- 共立電子産業(1)
「awg30 ul1007」の検索結果
特価

耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻(100m)当日出荷UL規格認定品です。用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。全長(m)100導体外径(Φmm)0.95定格電圧(V)300許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18絶縁体外径(mm)1.8定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
配線コード 30m巻
(359件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
配線コード 100m巻
(68件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(100m)当日出荷徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用