カテゴリ
- 作業服(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- FUKUTOKU(福徳産業)(2)
- GLADIATOR(1)
- PAX-ASIAN(1)
- S-AIR(シンメン)(1)
- TRUSCO(1)
- WILLTEX(1)
- アイトス(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アルファ技研(1)
- サンエス(1)
- ニッキー(1)
- ブレイン(1)
- ユニット(1)
- 日本緑十字社(2)
- 桑和(1)
「az-865948」の検索結果
特価

クーラーベスト
(34件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷保冷剤で暑さをしのぐベストです。服の中に着用することで目立ちません。 背中はもちろん、両脇にも保冷剤を入れることで脇の静脈を冷やすことでより爽快感を得られます。 ベストの内側には速乾素材を使用していますので、汗をかいても快適な着心地を味わえます。 両肩部分の面ファスナー仕様によりサイズ調整できます。 脇用保冷剤を使用する際は、先に水に浸して膨らませてから冷凍庫に入れるタイプになります。 保冷剤の交換は、別売の「ブレイン」ブランドのものをお使いください。(注文コード:19566409)用途屋内外作業時の暑さ対策としてセット内容本体、背中用アルミ保冷剤×1個、脇用シート保冷剤×2個材質表地/ポリエステル(ダブルラッセル)、裏地/ポリエステル(クールマックス(R))色ベージュサイズフリー適応胸囲(cm)約100まで
冷却ベスト
(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷夏場の暑さ対策に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却する保冷剤付のメッシュベストです。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし、調節バックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付ウェアとの重ね着にも使えて、フルハーネスとの併用も可能です。用途屋内外作業時の暑さ対策やファン付き作業着との併用に。仕様保冷剤セット材質本体:ポリエステル90%、ポリウレタン10% ポケット:ポリエステル100% バックル:POM 保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)寸法(mm)保冷剤:135×180×15色ブラックサイズフリー本体質量(g)105着丈(cm)37質量(g/個)保冷剤:約200胴回り(cm)85~115販売区分業務用