カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(92)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(59)
- CKD(48)
- Dynabook(48)
- 松吉医科器械(30)
- RS PRO(30)
- アズワン(25)
- モートーン(23)
- KTC(22)
- エスコ(21)
- コガネイ(21)
- 日本綿棒(21)
- THK(20)
- メドライフ(20)
- 日恵製作所(17)
- 富士電機(16)
- 渡辺電機工業(16)
- ホンダ(15)
- 岩田製作所(14)
- ブランドをもっと見る
「b11-3」の検索結果
特価

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
(41件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白
(23件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(14件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ