カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(935)
- MAZDA(マツダ)(861)
- ミツビシ(660)
- YAMAHA(ヤマハ)(386)
- ニッサン(291)
- ホンダ(281)
- KANA(片山チエン)(280)
- EPCOS(105)
- BIGM(丸山製作所)(104)
- トヨタ(100)
- 高田ベッド製作所(74)
- 住友重機械工業(63)
- CKD(62)
- エスコ(51)
- スバル(45)
- 大阪魂(42)
- 協育歯車(38)
- PMC(32)
- ナブテスコサービス(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「b72」の検索結果

組端子台 (20A)
(183件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
真鍮ブラシ 手付型
(178件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。用途艶出し作業用・研磨用質量(g)35寸法A(mm)15材質(ブラシ部)真鍮寸法C(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応
エアコンフィルター
(1149件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。用途車内空調の交換用フィルターとして
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(91件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
カプラー レバー式 メネジ
(16件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用