カテゴリ

  • 電動工具(4)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(8,615)
  • ノーリツ(223)
  • BIGM(丸山製作所)(215)
  • マキタ(133)
  • エスコ(90)
  • MAZDA(マツダ)(77)
  • サンワサプライ(64)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(61)
  • 三菱電機(61)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(58)
  • LAMP(スガツネ工業)(54)
  • KITO(キトー)(38)
  • NTN(エヌティーエヌ)(33)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(32)
  • 東海キャスター(31)
  • カシムラ(28)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(28)
  • ALBA(アルバ)(24)
  • ホームテイスト(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-1」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ25mm モノタロウ

    ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ25mm

    モノタロウ
    719税込791
    1枚
    当日出荷
    スノコの高さが25mmあり下に配線ケーブルなどを通すことができる仕様です。 水はけや通気性に優れ丈夫で柔軟性がある樹脂製スノコです。 用途や広さに合わせて1枚ずつ継ぎ足しや取り外しが出来るジョイント式タイプです。 工具不要で簡単に差込み連結させるだけ、スペースに合わせて設置も楽々です。
    用途倉庫、エントランス、ベランダ、押し入れ、浴室、トイレなど、湿気や浸水対策に多目的な場所で利用可能な、ジョイントタイプの樹脂製スノコです。材質ポリエチレン高さ(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×25幅×長さ(mm)300×300
  • 配線コード 100m巻 モノタロウ

    配線コード 100m巻

    モノタロウ(68件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻(100m)
    当日出荷
    徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • 充電式ブロワ18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式ブロワ18V用 本体のみ

    モノタロウ(65件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。 側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
    用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に風量(m3/min)(ブロワ)2.2集塵容量(L)1.2付属品ノズル、延長ノズル、ダストバッグ長さ(mm)230幅(mm)190質量(kg)1.17高さ(mm)235材質(本体)ABSシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ連続使用時間(分)15ブロワ風速(m/s)63.5真空度(kPa)4.5適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)販売区分業務用
  • 裸ブレード端子 モノタロウ

    裸ブレード端子

    モノタロウ(6件のレビュー)
    699税込769
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。寸法L(mm)14材質種類裸圧着端子端子形状ブレード形(BT形)寸法F(mm)9寸法E(mm)5
  • 液晶保護フィルム ブルーライトカット モノタロウ

    液晶保護フィルム ブルーライトカット

    モノタロウ(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    刺激の強いブルーライトを大幅に軽減し目にやさしいフィルム ブルーライトカット約32~33% 日本製液晶保護フィルム 反射防止&指紋付着防止&気泡レス加工 タッチパネル操作が快適にできる サラサラ滑らか加工フィルム 『光がギラギラ感じる』『文字がチカチカする』ということでお悩みの方にお勧め 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガードする ハードコート仕様 指紋が付着しても目立ちにくく、付着した指紋を簡単に拭き取り可能 反射防止機能付
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.15(剥離フィルム含まず)取付シリコン吸着対応機種汎用機能指紋付着防止・抗菌仕様紫外線低減機能取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度2H~3H反射率(%)約1.1~1.2※測定値であり、保証値ではありませんタッチパネル方式ブルーライトカット率約32~33%反射防止ブルーライトカット
  • ノズル 充電式ブロワ18V用 モノタロウ

    ノズル 充電式ブロワ18V用

    モノタロウ
    389税込428
    1個
    当日出荷
    充電式ブロワ18V MOKBL-18.0Li用専用部品です。
    用途充電式ブロワ18V MOKBL-18.0Li用専用部品適合MOKBL-18.0Li用販売区分業務用
  • 延長ノズル 充電式ブロワ18V用 モノタロウ

    延長ノズル 充電式ブロワ18V用

    モノタロウ
    439税込483
    1個
    当日出荷
    充電式ブロワ18V MOKBL-18.0Li用専用部品です。
    用途充電式ブロワ18V MOKBL-18.0Li用専用部品適合MOKBL-18.0Li用販売区分業務用
  • ダストバッグ 充電式ブロワ18V用 モノタロウ

    ダストバッグ 充電式ブロワ18V用

    モノタロウ
    579税込637
    1個
    当日出荷
    充電式ブロワ18V MOKBL-18.0Li用専用部品です。
    用途充電式ブロワ18V MOKBL-18.0Li用専用部品適合MOKBL-18.0Li用販売区分業務用
  • パーツボックスコンテナ 縦横連結可能 モノタロウ

    パーツボックスコンテナ 縦横連結可能

    モノタロウ(21件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    サイドに溝があり横にジョイント出来ます。 ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。 重ねたままでも部品の取り出しが容易です。 名札付なので管理が簡単です
    用途小物部品の整理材質ポリプロピレン付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー最大積載段数3
  • フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付 モノタロウ

    フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付

    モノタロウ(22件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
    用途フィルターのハウジングとして。最大流量(L/min)20~30標準流量(L/min)8以下使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)0.5