カテゴリ
- 保管用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(7,962)
- ノーリツ(102)
- オカムラ(岡村製作所)(70)
- YAMAHA(ヤマハ)(68)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(62)
- BIGM(丸山製作所)(60)
- ホンダ(58)
- エスコ(53)
- マキタ(45)
- LAMP(スガツネ工業)(44)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(37)
- 三菱電機(35)
- SIEMENS(32)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(29)
- MAZDA(マツダ)(28)
- サンワサプライ(27)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- ALBA(アルバ)(25)
- CKD(24)
- ブランドをもっと見る
「bl-3」の検索結果
特価

軽量ラック 150kg
(204件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/段)150
フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付
(22件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。用途フィルターのハウジングとして。使用温度範囲(℃)2~40最大流量(L/min)20~30最高使用圧力(MPa)0.5標準流量(L/min)8以下