カテゴリ
- 保管用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(3,830)
- YAMAHA(ヤマハ)(294)
- マキタ(86)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(63)
- BIGM(丸山製作所)(53)
- エスコ(36)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
- BUFFALO(バッファロー)(36)
- サンワサプライ(24)
- スマートバリュー(22)
- ウカイ(岐阜産研工業)(20)
- プライタ(20)
- 三菱電機(19)
- 東洋技研(18)
- 三菱電機エンジニアリング(17)
- ALBA(アルバ)(15)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(15)
- MAZDA(マツダ)(14)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- ブランドをもっと見る
「bl10」の検索結果

マーカー 油性 ツインタイプ
(1件のレビュー)¥629税込¥6921本(10本)当日出荷1本で細・極細が使用できる便利な油性マーカーです。全長(mm)140タイプツイン最大径(Φmm)12線幅(mm)細/1.0、極細/0.5インク油性インク商品タイプ使い切り本体線の太さ細字/極細字
配線コード 100m巻
(68件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381巻(100m)当日出荷徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)100線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
パーツボックスコンテナ 縦横連結可能
(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷サイドに溝があり横にジョイント出来ます。 ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。 重ねたままでも部品の取り出しが容易です。 名札付なので管理が簡単です用途小物部品の整理付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー材質ポリプロピレン最大積載段数3
ブラインドフランジ 10K ステンレス製
(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷BL-FF(閉止フランジ)です。用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K販売区分業務用
フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付
(22件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。用途フィルターのハウジングとして。使用温度範囲(℃)2~40最大流量(L/min)20~30最高使用圧力(MPa)0.5標準流量(L/min)8以下