カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(1,122)
- EBM(江部松商事)(584)
- メディアカバーマーケット(138)
- エスコ(113)
- IDEC(和泉電気)(84)
- CKD(50)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(49)
- MAZDA(マツダ)(49)
- YAMAHA(ヤマハ)(49)
- AMPHENOL(42)
- ビーエム機器(40)
- サンドビック(36)
- エレコム(33)
- アソー(32)
- SUS(エスユーエス)(28)
- TRUSCO(27)
- JST(日本圧着端子製造)(23)
- イトーキ(23)
- ニューストロング販売(22)
- ブランドをもっと見る
「bm1」の検索結果

サイレンサ 真鍮製
(13件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷金属製のサイレンサです。用途コンパクトで取付けスペースをとりません。材質(本体)真鍮消音効果(dB)18使用流体空気最大使用圧力(MPa)1流体温度範囲(℃)5~150接続口R販売区分業務用
ドリルチャック ハイブリッドタイプ
(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷キーレス、キー付の兼用タイプです。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などで作業が可能になります。用途電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。付属品チャックハンドル軸径(Φmm)6.35質量(g)460寸法L1(mm)最大73寸法D1(mm)Φ43(-0.5)寸法D2(mm)Φ29.5(-0.5)寸法L2(mm)60(±0.5)取付可能寸法(mm)1.5~13耐荷重N・m(kgf・m)70(六角軸最大)