カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- プロト(16)
- アズワン(9)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- 日本技研工業(8)
- エスアンドエスサイクル(6)
- サンドビック(5)
- 雅(5)
- PISCO(ピスコ)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- Kawasaki(4)
- ELPA(3)
- ナカバヤシ(3)
- 遠藤商事(3)
- 空調服(3)
- シロクマ(3)
- K&N(3)
- brembo(3)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- ツクモ工学(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「br-103」の検索結果
特価

NBR(ニトリルゴム)シート
(15件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25