カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- NGK(日本特殊陶業)(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- スバル(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- TORCH(1)
- NTK(日本特殊陶業)(1)
- CF POSH(1)
- MECHANIX WEAR(1)
「br7ey」の検索結果

工具 ターミナル用 多機能電装
(152件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール全長(mm)213質量(g)400販売区分業務用