カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- カネミツ(44)
- ホンダ(27)
- MAZDA(マツダ)(27)
- オカムラ(岡村製作所)(20)
- フジキン(18)
- ALLSHENG(17)
- メディアカバーマーケット(16)
- BUFFALO(バッファロー)(13)
- PISCO(ピスコ)(13)
- トレード(12)
- ハスクバーナ(9)
- アズワン(6)
- サカセ化学工業(6)
- NEG(日電理化硝子)(6)
- KITO(キトー)(5)
- 未来工業(5)
- 第一計器(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- ブランドをもっと見る
「bvu」の検索結果
特価

ボールバルブ ユニオン
(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷簡単に流量調整が可能です。 機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。用途空気圧入力の開閉に。材質本体:PBT、亜鉛、開放リング:POM、ネジ:SUS使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9(水使用の場合は0~0.3)有効断面積(mm2)22使用流体空気、水(科学薬剤含まない一般水道水のみ。飲用水は不可)使用真空圧力(kPa)-100販売区分業務用