カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 機構部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](476)
- SMC(454)
- 三菱ふそう(217)
- スバル(191)
- MAZDA(マツダ)(139)
- KITZ(キッツ)(74)
- ホンダ(66)
- エスコ(61)
- トヨタ(56)
- イスカル(39)
- タンガロイ(33)
- AFAM(アファム)(30)
- 三木プーリ(29)
- イトーキ(28)
- KHK(小原歯車工業)(25)
- ブリストワ(25)
- Festo(24)
- サンドビック(22)
- CKD(22)
- ブランドをもっと見る
「c-140」の検索結果

DV継手 掃除口
(36件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製
(7件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
ブラインドフランジ 10K ステンレス製
(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷BL-FF(閉止フランジ)です。用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K販売区分業務用
エアーコイルホース ねじ込み式
(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。付属品PT1/4×PF1/4材質ポリウレタン接続口径G1/4流体空気使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法E(mm)51寸法B(mm)500
溶接フランジ 10K ステンレス製
¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷SOP-FF(穴あきフランジ)です。用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K販売区分業務用