カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ALBA(アルバ)(6)
- KITACO(7)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- SMC(13)
- エムディーエス(4)
- オジデン(大阪自動電機)(3)
- カナフジ電工(11)
- サカエ(5)
- ダイヤトレンド(10)
- ホンダ(17)
- マイト工業株式会社(31)
- メディアカバーマーケット(5)
- リオン(10)
- 三菱マテリアル(8)
- 三菱電機(7)
- 伊東電機(15)
- 東京理工舎(3)
- 興和オプトロニクス(5)
- ブランドをもっと見る
「c-vp」の検索結果

バイスプライヤー C型
(22件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。用途奥深い場所のクランプ作業に。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼全長(mm)280質量(g)780最大開き(mm)70表面処理ニッケルメッキ
チェックバルブ
(15件のレビュー)¥548~税込¥603~1個当日出荷片側から入力されたエアーのみ流す事が出来ます。用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100販売区分業務用