カテゴリ
- 研磨材(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(1,279)
- ホンダ(337)
- MAZDA(マツダ)(323)
- スバル(314)
- BIGM(丸山製作所)(171)
- CKD(158)
- RS PRO(109)
- 三菱ふそう(105)
- トヨタ(97)
- エスコ(82)
- omron(オムロン)(60)
- 富士電機(51)
- brembo(49)
- NAKANO(48)
- MAD MAX(マッドマックス)(44)
- ノーブランド(42)
- AFAM(アファム)(38)
- シュナイダーエレクトリック(34)
- IDEC(和泉電気)(33)
- ブランドをもっと見る
「c110」の検索結果

サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
(32件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。販売区分業務用
サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用
(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。内径(Φmm)20販売区分業務用
パワーリレー
(59件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷便利な動作表示LEDランプ付です。用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに質量(g)約40種類パワーリレー極数2接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路無絶縁抵抗(MΩ)100使用周囲温度(℃)-30~+60ピン数(ピン)8接点材質Ag合金表示灯有定格通電電流(A)10接点最大許容電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%販売区分業務用