カテゴリ
- 機構部品(3)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(800)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65)
- IKO(日本トムソン)(52)
- MAD MAX(マッドマックス)(58)
- MAZDA(マツダ)(709)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(62)
- Panasonic(パナソニック)(107)
- RS PRO(79)
- SMC(1,175)
- TRUSCO(63)
- イトーキ(343)
- イマオコーポレーション(128)
- エスコ(163)
- スバル(115)
- ナベヤ(45)
- ホンダ(409)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(61)
- 三菱ふそう(47)
- 大阪魂(50)
- ブランドをもっと見る
「c19」の検索結果
特価
関連キーワード

チップソー オールラウンド
(64件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。材質(本体)SK5切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3適合材木材・アルミ・鉄鋼材など材質(チップ)超硬穴径(mm)20スリット有販売区分業務用
ガススプリング ロッド外径10mm
(70件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷取付方向固定タイプのガススプリング。用途各種機械、家具等に。チューブ外径(Φmm)22塗装色黒チェックバルブなし販売区分業務用
標準ノギス
(51件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。用途外径、内径、段差、深さの測定に材質ステンレス最小読取値(mm)0.05
円すいころ軸受30200番台
(49件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら