カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(215)
- BIGM(丸山製作所)(201)
- NTN(エヌティーエヌ)(28)
- メディアカバーマーケット(25)
- CKD(19)
- FYH(日本ピローブロック)(17)
- エスアンドエスサイクル(14)
- 中央精機(12)
- 旭精工(11)
- イスカル(10)
- 新ダイワ(10)
- S.I.C.(SHINDO)(9)
- 共立(8)
- 黒田精工(8)
- JTC(8)
- NACHI(不二越)(7)
- HAKKO(白光)(7)
- 京セラ(6)
- サトーパーツ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c310」の検索結果

USB3.1ケーブル A-Cタイプ
(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) 最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。用途充電、通信ケーブル仕様ツイストペアケーブル色ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大10(理論値)USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-CUSB規格USB3.1