カテゴリ
- バッテリー・電装(5)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 矢崎総業(6)
- エーモン(1)
- 清和工業(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- 三ツ星(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- 富士電線工業(1)
- KHD(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- 住友電装(1)
「cavs 0.3sq」の検索結果

配線コード 100m巻
(68件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻(100m)当日出荷徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)100線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
配線コード 30m巻
(360件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
配線コード 5m巻
(123件のレビュー)¥209~税込¥230~1巻(5m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)5被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用