カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- マザーツール(3)
- アズワン(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- T&D(ティアンドデイ)(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- A-Gas Japan(2)
- カスタム(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- ホーザン(1)
- ケニス(1)
「center521」の検索結果

熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付
¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。接続部にコネクターが付いておりますので。機器への接続が容易です。JIS C 1602に準拠。用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。材質SUS316使用温度範囲(℃)650接続オメガタイプミニチュアコネクタ(SMPシリーズ)リード線(m)2熱電対Kシースタイプリード線ガラス販売区分業務用