カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • CKD(16)
  • コンドーテック(1)
  • 日本精器(1)
  • NOK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ckd 4f9-106」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターレギュレータ+ルブリケータユニット オートドレンタイプ モノタロウフィルターレギュレータ+ルブリケータユニット オートドレンタイプモノタロウ(21件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PT使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2推奨使用油ISO VG-32ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径1/8ろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)150フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付取扱説明書(0.6MB)ケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンガイド1/8付
関連キーワード
空圧補器カテゴリ