カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • CKD(104)
  • SMC(5)
  • TIPTOP(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ckd w4000-15」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウ

    フィルタレギュレーター オートドレン

    モノタロウ(66件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
    材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8ドレン排出NOタイプ材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80設定圧力単位MPaケースケースガード付・亜鉛合金ケース販売区分業務用
  • フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ

    フィルタレギュレーター セミオートドレン

    モノタロウ(188件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    当日出荷
    フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
    用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80設定圧力単位MPaオートドレン仕様セミオートドレンケースケースガード付・亜鉛合金ケース圧力計圧力計付販売区分業務用
ckd f3000特集