カテゴリ
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(198)
- マースジャパンリミテッド(64)
- PGA(56)
- 東芝(42)
- ユニ・チャーム(29)
- Nikon(ニコン)(26)
- 神保電器(21)
- nexperia(21)
- ELPA(20)
- KITACO(19)
- テラモト(18)
- イメージニクス(18)
- SOURIAU(17)
- メディアカバーマーケット(17)
- MAD MAX(マッドマックス)(15)
- KITO(キトー)(14)
- ダイキン工業(14)
- ペットアイ(13)
- TRUSCO(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cl001」の検索結果
特価

収縮チューブ
(848件のレビュー)¥61~税込¥67~1パック(1m)当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
NWボックス
(44件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。 半透明なので中身が確認しやすく、仕切り板が移動できるので 様々なパーツを収納することができます。用途工具・小物の収納に材質【本体・蓋・バックル・仕切板小/中】ポリプロピレン、【仕切り板大/特大】ポリスチレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付
(22件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。用途フィルターのハウジングとして。使用温度範囲(℃)2~40最大流量(L/min)20~30最高使用圧力(MPa)0.5標準流量(L/min)8以下