カテゴリ
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Apacer(13)
- BIGM(丸山製作所)(47)
- climbing(クライミング)(303)
- DiodesZetex(14)
- DST(大同端子製造)(20)
- EPSON(20)
- JIT(ジット)(12)
- MAD MAX(マッドマックス)(12)
- nexperia(14)
- Nikon(ニコン)(22)
- onsemi(46)
- SMC(476)
- TRUSCO(30)
- エコリカ(12)
- ニッサン(91)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(14)
- ホンダ(43)
- マースジャパンリミテッド(20)
- 理研計器(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cl004」の検索結果
特価
関連キーワード



収縮チューブ
(852件のレビュー)¥77税込¥851パック(1m)当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付
(22件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。用途フィルターのハウジングとして。使用温度範囲(℃)2~40最大流量(L/min)20~30最高使用圧力(MPa)0.5標準流量(L/min)8以下
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら