カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ホンダ(22)
  • HIOKI(日置電機)(4)
  • 共立電気計器(3)
  • 三和電気計器(3)
  • マルチ計測器(3)
  • SPARKFUN(3)
  • RS PRO(3)
  • 横河計測(2)
  • HOBUT(2)
  • KEF(ケーイーエフ)(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • カスタム(1)
  • ヨツギ(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • RED LION(1)
  • SICK(1)
  • Festo(1)
  • Baumer(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「clamp meter」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプメーター モノタロウ

    クランプメーター

    モノタロウ(119件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池使用温度範囲(℃)0~40精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)表示3 1/2デジットLCD分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)サンプルレート(回/s)3最大表示1999材質(カバー)ABSクランプ開口(mm)27オーバーレンジ表示1
  • クランプメーター 大口径 モノタロウ

    クランプメーター 大口径

    モノタロウ(51件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    当日出荷
    オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
    用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース直流電圧(V)0~500(5レンジオート)表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間)
lamp 棚受特集