カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- PISCO(ピスコ)(2)
- アサダ(1)
- アズワン(2)
- イチネンTASCO(2)
- オリオン機械(1)
- タカミヤ(1)
- デンゲン(1)
- ロビネア(ROBINAIR)(2)
- 前田シェルサービス(2)
- 協和産業[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1)
「cp-dfpj」の検索結果

エアフィルタ オートドレンN.O
(88件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。付属品ブラケット仕様オートドレンN.O材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用
(83件のレビュー)¥649~税込¥714~1缶(200g)ほか当日出荷自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7
クイックジョイント R134a用
(72件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用適合HFC-134a(R134a)専用対応冷媒種別R134a販売区分業務用
ガスチャージ セット R134a用
(133件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット用途サービス缶からのホースの取り出しに。適合HFC-134a(R134a)専用ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25ホース長さ(mm)約250対応冷媒種別R134a販売区分業務用
マニホールドキット R134a用 ホース付き
(49件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。用途R134aカーエアコン用付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)170×225材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層使用冷媒R134aホース長さ(mm)約1410ゲージ径(Φmm)80圧力計(kPa)0~3400(高圧側)連成計(kPa)-100~1700(低圧側)販売区分業務用