ワークチェア PVCラバータイプ フットステップ付き
(12件のレビュー)欠品中
座面下にある円形レバーでどこの位置からでも昇降操作が可能です。
厚みのあるクッションでしっかり座れます。
水や汚れもさっと拭き取りできるPVCレザー生地。
腰掛時に便利な高さを調整できるフットステップ付き。
用途工場や作業場などでの立ち作業の補助に。仕様ガススプリング上下昇降機構幅(mm)410質量(kg)7色ブラック高さ(mm)730~975奥行(mm)430キャスターなし張地ビニールレザー(PVC)背もたれなし台座寸法(mm)390×390×82座高(mm)580~825素材レザー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)350×350×70