カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- NGK(日本特殊陶業)(14)
- KITACO(2)
- DENSO(デンソー)(1)
- ホンダ(1)
- TORCH(1)
「cr6hdx」の検索結果
特価

モーターサイクルジャッキ
(50件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。用途バイクのメンテナンス作業に。付属品安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル材質スチール質量(kg)14本体寸法(mm)450×150×90(アダプター含まず)最高位(mm)400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり)最低位(mm)90定格荷重(kg)450販売区分業務用