カテゴリ
- 切削工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(374)
- サカエ(255)
- MICROCHIP(122)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(111)
- BIGM(丸山製作所)(85)
- タンガロイ(70)
- カーシーカシマ(55)
- ホンダ(48)
- オカムラ(岡村製作所)(36)
- Merck(メルクミリポア)(32)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- SHIMANO(シマノ)(29)
- NAC(長堀工業)(28)
- RS PRO(28)
- Hongfa(ホンファ)(28)
- フエニックス・コンタクト(26)
- STMicro(26)
- イマオコーポレーション(24)
- FYH(日本ピローブロック)(23)
- ブランドをもっと見る
「csp」の検索結果

NCスポッティングドリル 90° TiNコート
(9件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN販売区分業務用
NCスポッティングドリル 90°
(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
マグネットホルダー クリップタイプ
¥1,398税込¥1,5381個当日出荷工場内の鉄板や柱に設置可能。 Φ25~30のライト等を取付し 作業効率が図れます。 クリップは滑りにくい ディップ加工。用途マグネットで仮固定したいとき材質(本体)磁石:フェライト (ヨークニッケルメッキ)質量(g)110g耐荷重(クリップ力)水平方向250g、垂直方向500g寸法(Φ×mm)Φ50×55.5クリップ内径(Φmm)約Φ24(Φ30用)材質(クリップ)クリップ:SUS304-CSP-3/4H、コート:PVC、ネジ類:SUS