カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- タカチ電機工業(674)
- ホンダ(314)
- メディアカバーマーケット(252)
- CUC(中国産業)(220)
- 大栄電線工業(212)
- ノーブランド(202)
- ケナメタル(182)
- THECUT(181)
- モートーン(164)
- C’ultiva(カルティバ)(142)
- WatchGuard(121)
- コガネイ(120)
- SecuSTATION(115)
- サンドビック(113)
- Panasonic(パナソニック)(107)
- Namekawa(滑川軽銅)(100)
- DAIKO(大光電機)(90)
- SHIMANO(シマノ)(89)
- 大阪魂(88)
- ブランドをもっと見る
「cu」の検索結果

デジタル風速計 コンパクト
(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷風速と温度を同時計測することができます。 ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。 本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。 バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合)質量(g)47.6(保護ケース無の場合)電源CR2032(別売)測定項目風速、気温精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃ケース色赤センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計分解能0.2m/s、0.2℃温度測定範囲(℃)-10~45ディスプレイLCD風速測定範囲(m/s)0~30測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示)表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時)オートパワーオフ14分(無操作時)色(本体)黒ローバッテリー表示ありバックライトアクティブ12秒
熱電対コネクタ ミニ
¥679~税込¥747~1袋(1個)ほか当日出荷●熱電対センサーと温度計や制御装置間の接続、温度測定や制御を行うために便利 ●熱電対の信号を正確に伝送し、容易に接続することができる用途●温度測定:、温度制御、補償導線の延長・接続、誤配線防止、作業性向上、多チャンネル測定、高温環境での使用耐熱温度(℃)220