カテゴリ
- 切削工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- KANA(片山チエン)(92)
- シルファー(77)
- オカムラ(岡村製作所)(66)
- NACHI(不二越)(28)
- ホームテイスト(27)
- 理研製鋼(22)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- OSG(オーエスジー)(19)
- YAMAZEN(山善)(19)
- MG(旧エム・システム技研)(19)
- ALBA(アルバ)(17)
- CKD(16)
- 三洋工具(16)
- AFAM(アファム)(14)
- イシハシ精工(13)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(10)
- 共立電気計器(9)
- ナカバヤシ(9)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- ブランドをもっと見る
「d-97」の検索結果
特価

ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(5本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
充電式LEDヘッドライト 明るさ800Lm
(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷USB充電式で使い勝手が良い(Type-Cケーブル付属) 強/中/弱の3段階照射で便利 遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、ライトの角度を調整できて便利 ヘルメットに装着が簡単なヘルメットホルダー付き 充電インジケーター付き用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ヘルメットホルダー×4個、USB Type-Cケーブル(1m)材質(本体)樹脂(PC、PMMA、シリコン)、金属(アルミニウム、ステンレス)質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】61×45×40 【電池BOX】97×37×45保護等級IP65使用電池リチウムイオン充電池(3.7V 2600mAh)電池寿命充放電約500回充電時間(時間)約4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600光束(Lm)800明るさ(Lm)800(強)/200(中)/20(弱)電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~60点灯時間(時間)強:約3中:約6弱:約60
ブックスタンド アクリル
¥3,698税込¥4,0681セット(10個)当日出荷透明度の高いアクリルを使用したディスプレイスタンドです。 商品の特徴を引き立たせて陳列できます。 小物が立て掛けやすい構造です。用途店舗やお部屋のディスプレイツールに。材質透明アクリル厚さ(mm)3寸法(mm)(陳列面/前面奥行き×こぼれ止め高さ)56×18
メガホン ミニハンディ
(23件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷持ち運び、保管に便利なミニサイズのメガホンです。 マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。 取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。 ベルト付きなの肩にぶらさげれます。用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。付属品ストラップ(長さ約270~380mm)材質ABS長さ(mm)(把手)約75質量(g)約350(電池を除く)種類ハンドタイプ寸法(幅W×奥行D)(mm)97×155最大出力(W)5機能マイク、サイレン(外国パトカー音)使用電池単3形アルカリ乾電池×6本(別売)有効距離(m)約150(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)