カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 三菱電機(333)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- NACHI(不二越)(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- CKD(17)
- 理研製鋼(17)
- OSG(オーエスジー)(16)
- コクヨ(14)
- メディアカバーマーケット(11)
- LEPLUS NEXT(9)
- エスコ(8)
- ミニター(8)
- トリニティ(8)
- Aron(アロン化成)(7)
- オーム電機(6)
- omron(オムロン)(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 三菱マテリアル(6)
- Ampco(6)
- ブランドをもっと見る
「d151」の検索結果
特価

クランプメーター
(118件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池使用温度範囲(℃)0~40精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)表示3 1/2デジットLCD分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)サンプルレート(回/s)3最大表示1999材質(カバー)ABSクランプ開口(mm)27オーバーレンジ表示1
デジタル角度計 マグネット付
(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にV溝加工とマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。用途機械、治具、金型等の角度調整などに。仕様マグネット付材質アルミ測定範囲0~90°質量(g)255使用温度範囲(℃)-10~50電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)精度±0.15°最小読取値(°)0.05外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×59×31防塵防水性能IP65オートパワーオフ5分