カテゴリ
- 制御機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(847)
- イトーキ(142)
- Kawasaki(114)
- オカムラ(岡村製作所)(109)
- MAZDA(マツダ)(65)
- CKD(62)
- 廣杉計器(51)
- シグマ光機(34)
- omron(オムロン)(29)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- メディアカバーマーケット(27)
- イスカル(26)
- Nikon(ニコン)(26)
- ニッサン(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- エスコ(14)
- 長野計器(14)
- 黒田精工(12)
- Aratas(旧:omron)(12)
- ブランドをもっと見る
「d6f」の検索結果

ミニリレー 4極
(59件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子CR回路無ピン数(ピン)14極数4使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)3入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯有適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907)接点最大許容電流(A)3販売区分業務用
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付
(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット(110本)当日出荷英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。文字種別英数字・記号文字高(mm)5セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50