カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 切削工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(2,007)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,519)
  • ミツビシ(516)
  • MAZDA(マツダ)(486)
  • KANA(片山チエン)(332)
  • BIGM(丸山製作所)(125)
  • イトーキ(89)
  • Panasonic(パナソニック)(59)
  • 三菱ふそう(52)
  • YAMAHA(ヤマハ)(51)
  • ホームテイスト(45)
  • CKD(43)
  • エスコ(42)
  • ホンダ(42)
  • NACHI(不二越)(32)
  • ミヤコ(31)
  • トヨタ(28)
  • 大和電器(27)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d73」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(198件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(24件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(10本)
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • マグネットホルダ台 モノタロウ

    マグネットホルダ台

    モノタロウ(194件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
    用途器具、装置の固定や仮付け
  • R管 モノタロウ

    R管

    モノタロウ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
    用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
  • ゲートバルブ 黄銅製 125型 モノタロウ

    ゲートバルブ 黄銅製 125型

    モノタロウ(11件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    耐食性が高い黄銅を使用しています。
    用途配管作業用材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形(Rc)使用流体水、オイル、ガスハンドル形状T形材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)アルミニウムバルブ種類ゲートバルブ
  • ばんじゅう モノタロウ

    ばんじゅう

    モノタロウ(19件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    サンコー製の高品質なばんじゅうです。 積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。 食品衛生法適合商品で、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
    用途製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナとして。材質ポリプロピレン(PP)クリームタイプ規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
  • 風量調整ダンパー モノタロウ

    風量調整ダンパー

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 ハンドル式で操作しやすい。
    用途風量調整用材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ44mm
  • パーツキャビネット 樹脂製 コンテナ×9個・小×30個タイプ モノタロウ

    パーツキャビネット 樹脂製 コンテナ×9個・小×30個タイプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    コンテナ×9個・小サイズ×30個付属した樹脂製パーツキャビネットです。 コンテナは中身が取り出しやすく、頻繁に取り出すものの収納に最適! 小引出しには仕切板が1枚付属しているので、小物やパーツに合わせて収納可能です。 背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。
    用途部品や小物の保管にタイプコンテナ9個・引出し小30個引出し数引出し小30個仕切板30引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(コンテナ)104×159×73、(小)55×152×37外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×160×470