カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 坂詰製作所(11)
- ホンダ(4)
- IDEC(和泉電気)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- サトーパーツ(1)
- 富士電機(1)
- 三ツ星(1)
- タツタ電線(1)
- カーメイト(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- KSフィルター(1)
- SPARKFUN(1)
- iStorage(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「da 8fl」の検索結果
特価

LEDパイロットライト
(39件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷光源にLEDを用いた商品になります。用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)保護構造IP65防油形温度上昇40K以下光源LED球絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応耐温性40℃ 93% 96時間販売区分業務用