カテゴリ
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(91)
- マスプロ電工(17)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(16)
- 3M(スリーエム)(10)
- 興研(8)
- メディカル・エイド(8)
- CHINO(チノー)(7)
- 昭和測器(7)
- エスコ(6)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6)
- SIEMENS(6)
- StarTech.com(6)
- Moldex(モルデックス)(5)
- ナリカ(5)
- サンワサプライ(4)
- 鶴賀電機(4)
- BELDEN(4)
- 日本緑十字社(3)
- ノガ(3)
- ブランドをもっと見る
「db1000」の検索結果
特価

遮音シート 塩ビ樹脂
(35件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。 軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 電波障害等の問題も発生しません。用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。 居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz)材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り幅(mm)940厚さ(mm)1.2質量(kg)20長さ(m)10販売区分業務用