カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • TRACO POWER(231)
  • omron(オムロン)(140)
  • XP POWER(125)
  • IDEC(和泉電気)(93)
  • コーセル(90)
  • Sensata / Crydom(87)
  • SMC(72)
  • 三菱電機(71)
  • 山洋電気(63)
  • RS PRO(58)
  • CKD(56)
  • TDKラムダ(55)
  • 渡辺電機工業(55)
  • マルヤス電業(53)
  • シュナイダーエレクトリック(50)
  • 富士電機(49)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(49)
  • i-PRO(48)
  • PLANET Technology(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcdc 48v」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワークライト 9LED 角型 12V/24V/48V 共用 電動フォーク対応タイプ モノタロウ

    ワークライト 9LED 角型 12V/24V/48V 共用 電動フォーク対応タイプ

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。 48Vまで対応ですので電動フォークにも対応します。
    用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール形状角型寸法(mm)110×110質量(g)389タイプ12V/24V/48V共用保護等級(防水)IPX8色温度(K)7000材質(レンズ)樹脂動作電圧DC12-48V明るさ(Lm)2160照射角45°LED使用数(個)9販売区分業務用
  • セレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチ モノタロウ

    セレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチ

    モノタロウ(16件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    形状つまみ形(2ノッチ)保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式手動復帰対応標準品取付穴径(Φmm)30定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属色(つまみ部)黒販売区分業務用
  • セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ モノタロウ

    セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    形状つまみ形(2ノッチ)保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作特性2ノッチ手動復帰対応標準品取付穴径(Φmm)25定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属色(つまみ部)黒販売区分業務用
  • セレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチ モノタロウ

    セレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    保護構造IP65防油形接点構成2aボタン色黒定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式手動復帰取付穴径(Φmm)30定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右接点位置No1、2色(つまみ部)白販売区分業務用
  • セレクタスイッチΦ25 つまみ形 3ノッチ モノタロウ

    セレクタスイッチΦ25 つまみ形 3ノッチ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    保護構造IP65防油形接点構成2aボタン色黒定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作特性3ノッチ手動復帰取付穴径(Φmm)25定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右接点位置No1、2色(つまみ部)白販売区分業務用
  • セレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチ モノタロウ

    セレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    取付穴径Φ22 セレクタスイッチ ポインタを外すことによりつまみを45°ピッチで角度変更可能
    形状つまみ形(金属リング)保護構造IP00(65防油型)接点構成1a耐電圧充電部とアースの間 / AC2200V 1分間ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100(500V)相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30耐寒耐熱温度(℃)耐寒:-40 (72時間)、耐熱:70 (16時間)ハンドル形状つまみ形定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3 ・ DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000m以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100 、(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10動作各位置停止形使用電流(A)AC-15(交流電磁負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13(誘導負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V1開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形材質(リング)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)色(つまみ部)黒耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)販売区分業務用