カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ANMO(10)
- THANKO(サンコー)[電子機器](3)
- ディノライト(3)
- スリーアールソリューション(2)
- エスコ(1)
- ノガ(1)
- SIGHTRON(1)
- SFC(エス・エフ・シー)(1)
「dinork 04」の検索結果

マグネットベース
(181件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。仕様普及、標準型質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160マグネット部寸法(mm)50×58×55