カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- AOC(10)
- ASUS(エイスース)(23)
- ATEN(7)
- BenQ(ベンキュー)(15)
- EIZO(10)
- FeuVision(5)
- Gechic(ゲシック)(9)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
- j5 create(5)
- JAPANNEXT(150)
- LG(11)
- Philips(18)
- REGZA(6)
- ROLINE(5)
- StarTech.com(80)
- TCL(8)
- VENTION(7)
- Vodaview(5)
- サンワサプライ(13)
- ブランドをもっと見る
「dp-hdmi」の検索結果

アクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMI
(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。 信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。 3重シールド。仕様アクティブ変換ケーブル材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部)色ブラック質量(g)約65ケーブル長(m)0.2コネクタ形状DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなどケーブル外径(Φmm)約5シールド3重シールドケーブル長(cm)約20対応解像度最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hzオス形状DisplayPortメス形状HDMI(Type-A19pin)変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI(Type-A19pin)コネクタ2DisplayPort