カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(207)
- ミツビシ(68)
- NB(日本ベアリング)(49)
- SMC(35)
- エスコ(33)
- 第一機材(15)
- NSK(日本精工)(14)
- THK(14)
- TOEX(LIXIL)(14)
- 三木プーリ(13)
- MAZDA(マツダ)(13)
- RS PRO(13)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(10)
- ホンダ(9)
- 伊東電機(7)
- イスカル(6)
- OSG(オーエスジー)(6)
- 3M(スリーエム)(5)
- ヤマダコーポレーション(5)
- ブランドをもっと見る
「dr-50」の検索結果

六角軸ドリル TiNコート
(262件のレビュー)¥289税込¥3181本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
LEDランプ50W 投光器用
(6件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。用途LED投光器の交換用ランプ質量(kg)1周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)50口金E39保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110配光角度(°)110明るさ(Lm)5500演色指数(Ra)83電球の種類LED販売区分業務用