カテゴリ
- マスク(5)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(90)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(22)
- 3M(スリーエム)(18)
- レニショー(16)
- アズワン(7)
- brembo(7)
- omron(オムロン)(6)
- パナソニックコネクト(5)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(4)
- 興研(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- カナレ電気(4)
- KSフィルター(4)
- ダイヤトレンド(4)
- VIBRA(新光電子)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- Festo(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ブランドをもっと見る
「ds-2 3m」の検索結果
特価

防じんマスク DS2 折りたたみ
¥999~税込¥1,099~1箱(10枚)ほか当日出荷国家検定「DS2規格」の使い捨て式マスクです。 折りたたみ式なので、畳んで手軽に持ち運ぶことができます。 使用限度時間も15時間と長く安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。用途溶接、研磨作業など種別使い捨て防じんマスク形状立体型、折たたみ式質量(g)約9.7規格DS2吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM862使用限度時間(h)15排気抵抗(Pa)50以下ひもタイプお面式
防じんマスク DS2
(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(20枚)当日出荷国家検定「DS2規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。用途溶接、研磨作業など種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2質量(g)9.5入数(枚)20吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM877使用限度時間(h)9排気抵抗(Pa)50以下
防じんマスク DS1
(149件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(20枚)当日出荷国家検定「DS1規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1入数(枚)20吸気抵抗(Pa)45以下粒子捕集効率(%)80.0以上国家検定合格番号TM692使用限度時間(h)9排気抵抗(Pa)45以下ひもタイプお面式
防じんマスク DS2 折りたたみ 排気弁付
(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(10枚)当日出荷国家検定「DS2規格」の使い捨て式マスクです。 折りたたみ式なので、畳んで手軽に持ち運ぶことができます。 排気弁付なので呼吸がしやすく、装着時のムレも軽減されます。使用限度時間も15時間と長く安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。用途溶接、研磨作業など種別使い捨て防じんマスク形状立体型、折たたみ式質量(g)約9.7入数(枚)10規格DS2吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM863使用限度時間(h)15排気抵抗(Pa)70以下ひもタイプお面式
3層プリーツマスク 50枚入
(451件のレビュー)¥299税込¥3291箱(50枚)当日出荷「JIS T9001適合審査合格品」の3層プリーツタイプのマスクです。適合番号G42112017(日衛連が運用するJIS適合審査です)。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。 オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など種別簡易マスク材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレンサイズふつうタイプゴム/3mm平ゴム認定番号G42112017適合JIS規格JIS T9001一般用
LEDセンサーライト 7W×2灯
(83件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光消費電力(W)14(待機時0.5以下)付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)1000センサー人感センサー、明暗センサー電源コード(m)3保護等級IP44(防沫形)取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付センサー感知方式人感センサー探知範囲水平約140°、最大約8m設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)取付可能厚(mm)15~100本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110LED寿命(時間)40000原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)取付可能パイプ径(Φmm)30~85電球の種類LED販売区分業務用