カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIG DAISHOWA(1)
- ELPA(1)
- JTC(1)
- KSフィルター(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Zebra Technologies(1)
- テンパール工業(1)
- 三菱電機(1)
- 壬生電機製作所(1)
- 新明和工業(2)
- 日東工業(9)
- 東洋技研(1)
- 河村電器産業(4)
- 渡辺電機工業(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ds32 2p」の検索結果
特価

セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ
(22件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷形状つまみ形(2ノッチ)保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作特性2ノッチ手動復帰対応標準品取付穴径(Φmm)25定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属色(つまみ部)黒販売区分業務用
セレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチ
(9件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷保護構造IP65防油形接点構成2aボタン色黒定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式手動復帰取付穴径(Φmm)30定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右接点位置No1、2色(つまみ部)白販売区分業務用