カテゴリ
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
- スペーシア(2)
- ティオック(2)
- イマダ(1)
- エレコム(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 日恵製作所(1)
- 小林総研(1)
- エレキット(1)
- グリーンクロス(1)
- ジェイウィン(J win)(1)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
「dst-h100」の検索結果
特価

非常信号灯
(713件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。種類非常信号灯仕様防滴型適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂使用温度範囲(℃)-10~45電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153本体質量(g)100連続使用時間(時間)連続20時間(新品アルカリ電池の場合)点灯方式点滅保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)光度(cd)1LED使用数(個)9販売区分業務用