カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ODELIC(オーデリック)(161)
- Panasonic(パナソニック)(124)
- オーム電機(95)
- 三菱電機(53)
- 山田照明(49)
- ELPA(48)
- 東京メタル(38)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(28)
- 渡辺電機工業(26)
- オンリーワン(OnlyOne)(16)
- 旭光電機工業(14)
- TOSTEM(LIXIL)(12)
- FUJIOH(富士工業)(12)
- ENDO(遠藤照明)(10)
- 太陽技研(10)
- アイリスオーヤマ(9)
- SMC(9)
- エスコ(9)
- omron(オムロン)(8)
- ブランドをもっと見る
「e17 100v」の検索結果

シリカホワイト電球
(47件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます全長(mm)105外径(Φmm)60定格寿命(時間)1000販売区分業務用
LED直管 20W形
(37件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターE形 (口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用