カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ODELIC(オーデリック)(212)
  • Panasonic(パナソニック)(166)
  • オーム電機(110)
  • 東京メタル(83)
  • ELPA(52)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(50)
  • 山田照明(43)
  • 三菱電機(34)
  • アイリスオーヤマ(29)
  • 日動工業(28)
  • 旭光電機工業(23)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(22)
  • 岩崎電気(19)
  • エスコ(18)
  • オンリーワン(OnlyOne)(16)
  • 東芝(15)
  • ハタヤリミテッド(15)
  • DAIKO(大光電機)(12)
  • 東芝ライテック(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 100v」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリカホワイト電球 モノタロウ

    シリカホワイト電球

    モノタロウ(47件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
    全長(mm)105外径(Φmm)60定格寿命(時間)1000販売区分業務用
  • LED電球 60形 広配光 モノタロウ

    LED電球 60形 広配光

    モノタロウ(50件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球60W形相当電球の種類LED販売区分業務用
  • LED電球 40形 広配光 モノタロウ

    LED電球 40形 広配光

    モノタロウ(24件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球40W形相当電球の種類LED販売区分業務用
  • LED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグ モノタロウ

    LED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
    材質アルミ質量(kg)1.7電圧(V)AC100口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)100電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)約40000配光角度(°)110演色指数(Ra)83販売区分業務用
  • LEDランプ20W 投光器用 モノタロウ

    LEDランプ20W 投光器用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
    用途LED投光器の交換用ランプ質量(kg)0.5周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)20口金E26保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110配光角度(°)110明るさ(Lm)2200演色指数(Ra)83電球の種類LED販売区分業務用