カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
    • 一般電球タイプLED電球(1)
    • シリカ電球(1)
絞り込み
光色
  • 光色昼白色(1)
  • 光色電球色(1)
口金
  • E26(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
  • 電球の種類シリカ電球(1)
明るさ(Lm)
  • 800~900未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 90~100未満(1)
電球形状
電球形状
一般球(1)
一般球
電圧(V)
  • 100(1)
100
ブランド
  • モノタロウ
  • アイリスオーヤマ(2)
  • オーム電機(61)
  • ELPA(33)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(33)
  • Verbatim(バーベイタム)(2)
  • 東芝ライテック(9)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • EARTH MAN(2)
  • ODELIC(オーデリック)(84)
  • 東京メタル(52)
  • 岩崎電気(25)
  • 日動工業(22)
  • 旭光電機工業(16)
  • エスコ(13)
  • ハタヤリミテッド(12)
  • コイズミ照明(12)
  • DAIKO(大光電機)(8)
  • マクサー電機(8)
  • 山田照明(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 100w」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリカホワイト電球 モノタロウ

    シリカホワイト電球

    モノタロウ(47件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
    全長(mm)105外径(Φmm)60定格寿命(時間)1000販売区分業務用
  • LED電球 60形 広配光 モノタロウ

    LED電球 60形 広配光

    モノタロウ(50件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球60W形相当電球の種類LED販売区分業務用
  • LED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグ モノタロウ

    LED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
    材質アルミ質量(kg)1.7電圧(V)AC100口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)100電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)約40000配光角度(°)110演色指数(Ra)83販売区分業務用