カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 岩崎電気(23)
- オーム電機(20)
- 東京メタル(18)
- 日動工業(14)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
- EARTH MAN(7)
- ELPA(6)
- ハタヤリミテッド(6)
- タイカツ(5)
- TRUSCO(5)
- 旭光電機工業(5)
- マクサー電機(5)
- SUGICO(スギコ)(3)
- フジマック(3)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- SK11(2)
- Murata Power Solutions(2)
- ブランドをもっと見る
「e26 200w」の検索結果

LED電球 60形 広配光
(50件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球60W形相当電球の種類LED販売区分業務用
LED電球 40形 広配光
(24件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球40W形相当電球の種類LED販売区分業務用